Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411078 Kabelverschraubung Silber Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1411078 Kabelverschraubung Silber Edelstahl
Phoenix Contact 1411078 Kabelverschraubung Silber Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000008372
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411078
EAN/GTIN:
     4046356921923
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung edelstahl
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Edelstahl 316L, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 11,1 mm ... 20 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Kabeldurchmesser
20 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
41 mm
Gewicht
121.1 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,13*
€ 44,59*
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 41,41*
€ 46,32*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,6245*
€ 46,4845*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,20*
€ 47,09*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,44*
€ 48,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 891,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411284
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1411250
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.