Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000008382 Herst.-Nr.: 1411088 EAN/GTIN: 4046356922012 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 9,5 mm ... 15,9 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Material | Messing | | Kabeldurchmesser | 15.9 mm | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Betriebstemperatur | -60 - 130 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 73 mm | | Gewicht | 135.6 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 16,81* | € 20,15* | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 17,49* | € 20,89* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,592* | € 20,942* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,76* | € 21,23* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,207* | € 21,827* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 201,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|