Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411084 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1411084 Kabelverschraubung Silber Messing
Phoenix Contact 1411084 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000008378
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411084
EAN/GTIN:
     4046356921978
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 35,6 mm ... 44,1 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Kabeldurchmesser
44.1 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewicht
271.5 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 34,28*
€ 45,02*
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,83*
€ 45,87*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 35,01*
€ 46,05*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,38*
€ 46,63*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,585*
€ 48,095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 90,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411287
ab € 0,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1411247
ab € 1,4736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.