Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Colour'Peps Gemischte Farben 7 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Colour'Peps Gemischte Farben 7 Stück(e)
Maped Colour'Peps Gemischte Farben 7 Stück(e)
Maped Colour'Peps Gemischte Farben 7 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76889022
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     834013
EAN/GTIN:
     3154148340133
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstift 24er
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pastellstift
Schreibfarben
Gemischte Farben
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Gemischte Farben
Leitungsdurchmesser
4.7 mm
Leicht zu schärfen
Ja
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
330148
ab € 2,45*
Sonstiges
Maped
M834012
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.