Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXDE-BA0171 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXDE-BA0171 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0171 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76731501
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0171
EAN/GTIN:
     5706998956002
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
254 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
250 g
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude 12 Series, DELL Latitude 12 5000 Series
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2900 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
34 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.