Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P09165-K21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P09165-K21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB SATA
HPE P09165-K21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76653399
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P09165-K21
EAN/GTIN:
     190017413501
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Server Midline-Festplatten sorgen für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in Ihren Rechenzentrums-Anwendungen. Mit Midline-Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne Einbußen bei Leistung und Zuverlässigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Sie eignen sich ideal für die Speicherung großer Datenmengen. HPE Server Midline-Festplattenlaufwerke sind sowohl als 3,5-Zoll-LFF-Laufwerke (Large Form Factor) als auch als 2,5-Zoll-SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar. Alle HPE Festplattenlaufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE ProLiant Serverumgebungen funktioniert. Vor der endgültigen Zertifizierung werden alle HPE Server Midline-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B. durch Unterstützung von SMART und HPE Systems Insight Manager.

Neuerungen
- 14 TB Midline 7.200 U/min SAS & SATA LFF Helium 512e Festplatten

Funktionen

Entwickelt für hohe Performance und Verlässlichkeit für HPE Server- und Storage-Plattformen
- HPE Festplatten sind optimiert und werden in ihrem gesamten Produktlebenszyklus fortlaufend einer Qualitätsprüfung unterzogen
- HPE optimiert Festplatten-Firmware für eine vorhersagbare und konsistente Festplatten-Performance
- Das branchenführende, strenge Test- und Qualifikationsprogramm von HPE umfasst 2,4 Millionen Stunden
- Warnungen bei drohenden Ausfällen für HPE Smart Array Controller, Systems Insight Manager und HPE Smart Firmware
- 3x schnellere Firmware- und Softwareaktualisierungen mit HPE Service Pack für ProLiant (HPE SPP)

HPE Festplatten wurden sowohl auf Hardware- als auch auf Firmware-Ebene mit einem Sicherheitsanspruch der Enterprise-Klasse entwickelt
- HPE Firmware mit digitaler Signatur trägt zum Schutz vor böswilligen Angriffen bei
- HPE Smart Array SR Secure Encryption ist eine nach FIPS 140-2 Level 1 validierte, Controller-basierte Verschlüsselung der Enterprise-Klasse für Data-at-Rest auf allen SAS/SATA-Laufwerken
- HPE Smart Carriers berichten über Laufwerksaktivität und -zustand
- HPE unterstützt Ihre datengesteuerten Anwendungen mit einem umfangreichen Portfolio an Festplatten
- HPE Server Midline-Festplatten eignen sich ideal für die wachsende Menge an digitalen

Inhalten, die Speicherung großer Datenmengen sowie für Cloud- und Web-Infrastrukturumgebungen
- Umfangreiches Portfolio an Festplatten, optimiert für HPE Server-Plattformen, für bis zu 14 TB Storage
- Erhältlich als 2,5-Zoll-Small Form Factor-Version und 3,5-Zoll-Large Form Factor-Version in einer Vielzahl verschiedener Kapazitäten
- Vereinfachte Festplattenplanung und Standardisierung von Festplatten, übergreifend über HPE Server- und Storage-Lösungen
- Allgemeine Festplattenträger bieten HPE Server-Plattform-übergreifende Konsistenz und Kompatibilität
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
14000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Höhe
146.1 mm
Tiefe
219.2 mm
Gewicht
1360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.925,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.116,48*
€ 2.518,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,62*
€ 2.496,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,49*
€ 2.406,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.972,87*
€ 2.347,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,22*
€ 2.291,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.