Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton S3CBM8 Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton S3CBM8 Schwarz Polyamid
Hellermann Tyton S3CBM8 Schwarz Polyamid
Hellermann Tyton S3CBM8 Schwarz Polyamid
Hellermann Tyton S3CBM8 Schwarz Polyamid
Hellermann Tyton S3CBM8 Schwarz Polyamid
Hellermann Tyton S3CBM8 Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76615573
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01040
EAN/GTIN:
     4031026493145
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Dieser 3-Wege Abstandshalter für Befestigungsbinder wurde entwickelt um bis zu 3 Bündel sicher zu führen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
18.6 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,819*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01010
ab € 0,86614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.