Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7513-302 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7513-302 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7513-302 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7513-302 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7513-302 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7513-302 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76608297
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7513-302
EAN/GTIN:
     7318305133020
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
235 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
401-312
ab € 172,00*
Ähnlich
Konstsmide
503-250
ab € 224,24*
Ähnlich
Konstsmide
510-312
ab € 156,12*
Ähnlich
Konstsmide
522-750
ab € 211,56*
Ähnlich
Konstsmide
660-320
ab € 175,04*
Ähnlich
Konstsmide
7513-752
ab € 17,98*
Ähnlich
Konstsmide
7516-750
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.