Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Nova 370 ml Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Nova 370 ml Blau, Transparent
SIGG Nova 370 ml Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76607666
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8834.20
EAN/GTIN:
     7610465883426
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Edelstahltasse
Du suchst die umweltfreundliche Alternative zum Kaffeebecher aus Pappe? Hier ist sie – der neue stylische Kaffeebecher von SIGG ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder beim Spazierengehen kannst du ab sofort deinen Kaffee oder Tee im SIGG-Thermobecher aus Glas immer dabeihaben. Der Isolierbecher im puristischen Urban Style aus Borosilikatglas hält Heissgetränke schön warm.

ISOLIERTER GLASBECHER
Unser Nova Mug besteht aus doppelwandigem Glas, welches gut für uns und für die Umwelt ist. Ausserdem kann er einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

MIT FLIP-TOP
Das Flip-Top lässt sich leicht öffnen und wieder schliessen, zudem ist es auslaufsicher. Somit hast Du auch unterwegs einen verlässlichen Begleiter auf Deinen Reisen.

SCHADSTOFFFREI
Glas ist lebensmittelecht, nimmt keine Gerüche, Geschmäcker oder Verfärbungen an und ist frei von Schadstoffen. Für genussvolle Kaffee- und Teemomente.

HOCHWERTIG UND ZUGLEICH PRAKTISCH
Der Nova Mug passt in die gängigen Getränkerhalter im Auto
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Geeignet für Getränke
Kaffee
Flip-Top-Deckel
Ja
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
370 ml
Durchmesser
81 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
387 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.