Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 305-09509 Schrumpfschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 305-09509 Schrumpfschlauch
Hellermann Tyton 305-09509 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76583377
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-09509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,77*
€ 6,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,1656*
€ 4,95706
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.