Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0829291 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0829291 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829291 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829291 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829291 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829291 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829291 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829291 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76536340
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarker, Karte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 84
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
PVC
Länge (mm)
4.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1346*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,2115*
€ 5,01169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0646*
€ 4,83687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8746*
€ 4,61077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7146*
€ 4,42037
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6346*
€ 4,32517
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,1346*
€ 3,73017
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 111,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.