Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0829288 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0829288 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829288 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829288 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829288 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829288 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829288 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829288 Kabelmarkierer Orange PVC 4,3 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76536229
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarker, Karte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 84
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
PVC
Länge (mm)
4.3 mm
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1546*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,2315*
€ 5,03549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0846*
€ 4,86067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8946*
€ 4,63457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7346*
€ 4,44417
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6446*
€ 4,33707
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,1546*
€ 3,75397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.