Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0829294 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0829294 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829294 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829294 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829294 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829294 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829294 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829294 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76536063
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelskyltar, Kort, röd, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 0,6 ... 22 mm, textfältets storlek: 18 x 4 mm, Antal enskilda skyltar: 70
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
PVC
Länge (mm)
4.3 mm
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1346*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,2615*
€ 5,07119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0746*
€ 4,84877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8446*
€ 4,57507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7346*
€ 4,44417
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6146*
€ 4,30137
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,1346*
€ 3,73017
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 111,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.