Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0829273 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0829273 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829273 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829273 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829273 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829273 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829273 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Phoenix Contact 0829273 Kabelmarkierer Rot PVC 4,3 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76535463
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarker, Karte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 112
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
PVC
Länge (mm)
4.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,184*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,2115*
€ 5,01169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1415*
€ 4,92839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9015*
€ 4,64279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7715*
€ 4,48809
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6615*
€ 4,35719
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,184*
€ 3,78896
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 121,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.