| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-76533464 Herst.-Nr.: 151-10906 EAN/GTIN: 4031026413792 |
| |
|
| | |
| Q-Mount Montagesockel können ideal mit unseren Q-tie Kabelbindern kombiniert werden. Sie sind perfekt für alle Anwendungen die eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung erfordern. Unsere selbstklebenden Q-Mounts eignen sich für Anwendungen, bei denen Schrauben, Bolzen oder Bohrlöcher zur Befestigung nicht zur Verfügung stehen oder schlichtweg nicht gewünscht sind. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyamid | | Zertifizierung | RoHS, HF | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 5.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar |
| | |
| |