Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinco 6000-9 Tritthocker Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twinco 6000-9 Tritthocker Polypropylen (PP) Grau
Twinco 6000-9 Tritthocker Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76517220
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6000-9
EAN/GTIN:
     5708950600091
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
PRODUKTINFORMATION Praktische Elefantenfuß / Hocker mit guten Leistungen von Twinco Elephant Feet
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Färbung
Monochromatisch
Rutschfeste Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Zertifizierung
TUV, GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
433 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.