Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Purple 3.5" 10 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Purple 3.5" 10 TB Serial ATA III
Western Digital Purple 3.5" 10 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76507821
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD102PURZ
EAN/GTIN:
     718037866741
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatte, die zur Aufgabe passt
WD Purple-Laufwerke werden speziell für die extremen Anforderungen von thermisch belasteten Überwachungssystemen im Dauerbetrieb entwickelt.

Zuverlässige Leistung
WD Purple wurde von einem weltweit führenden Unternehmen der Speicherbranche konzipiert und bietet Ihnen eine hochwertige Wiedergabe, wenn Sie sie am dringendsten brauchen.

64 Kameras sehen einfach mehr
WD Purple-Festplatten sind dafür optimiert bis zu 64 Kameras zu unterstützen. Das gibt Ihnen Flexibilität für Upgrades oder Erweiterungen Ihres Sicherheitssystems.

Nahtlose Integration
Durch die Unterstützung eines breiten Spektrums marktführender Geräte und Chipsätze können Sie sicher sein, auch für Ihren DVR oder NVR eine passende Lösung zu finden.

Weniger Ist Mehr
Ein geringer Stromverbrauch ist in Überwachungsumgebungen mit hohen Temperaturen und Dauerbetrieb von großer Bedeutung. Die IntelliSeek-Technologie reduziert störende Geräusche und Vibrationen.

Für Die Videoüberwachung Entwickelt
WD Purple wurde für DVR- und NVR-Sicherheitssysteme entwickelt und ist mit vielen Überwachungs- und Sicherheitssystemen führender Hersteller kompatibel. Wir helfen Ihnen, den besten Speicher für Ihr System zu finden.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
265 MiB/s
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
300000
Nutzlastbegrenzung
360 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
34 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieverbrauch (lesen)
9 W
Energieverbrauch (schreiben)
9 W
Energieverbrauch (idle)
8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,80*
€ 385,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.