Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300972121 LED-Lampe 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300972121 LED-Lampe 2000 W
Osram 4050300972121 LED-Lampe 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455734
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300972121
EAN/GTIN:
     4050300972121
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Leistungen
Lampenleistung
2000 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
605 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
3128 g
Energie
Ausgangsspannung
23.5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.356,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,62*
€ 3.023,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.512,84*
€ 2.990,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.424,47*
€ 2.885,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.377,20*
€ 2.828,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.356,93*
€ 2.804,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300507095
ab € 135,50*
Ähnlich
Osram
4050300382128
ab € 110,03*
Ähnlich
Osram
4050300508153
ab € 245,95*
Ähnlich
Osram
4050300506791
ab € 214,43*
Ähnlich
Osram
4050300506715
ab € 409,55*
Ähnlich
Osram
4050300507156
ab € 305,41*
Ähnlich
Osram
4050300507132
ab € 110,84*
Ähnlich
Osram
4050300506692
ab € 230,94*
Ähnlich
Osram
4050300507118
ab € 110,93*
Ähnlich
Osram
4008321147875
ab € 2.714,34*
Ähnlich
Osram
4050300258041
ab € 376,14*
Ähnlich
Osram
4050300275819
ab € 561,13*
Ähnlich
Osram
4050300288857
ab € 732,87*
Ähnlich
Osram
4050300351599
ab € 361,71*
Ähnlich
Osram
4050300947556
ab € 1.966,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.