Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899595415 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899595415 Auto-Glühbirne
Osram 4052899595415 Auto-Glühbirne
Osram 4052899595415 Auto-Glühbirne
Osram 4052899595415 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452409
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899595415
EAN/GTIN:
     4052899595415
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Fernscheinwerfer KFZ
arbeitslampe led 12v
Weitere Informationen:
Leistungen
Farbtemperatur
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Eingangsspannung
15 V
Lichtleistung
1300 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
587 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
283 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
440 g
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe 12v
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.