Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 561-01666 Kabelmarkierer Blau, Weiß Polyamide 6.6 (PA66) 3 mm 1000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 561-01666 Kabelmarkierer Blau, Weiß Polyamide 6.6 (PA66) 3 mm 1000 Stück(e)
Hellermann Tyton 561-01666 Kabelmarkierer Blau, Weiß Polyamide 6.6 (PA66) 3 mm 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76400684
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-01666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen. Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2.8 mm
Breite
5 mm
Höhe
6.4 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Länge (mm)
3 mm
Drahtgrößenbereich
0.5 - 1.5 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04394*
€ 0,05229
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04164*
€ 0,04955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03711*
€ 0,04416
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.