Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 206220 Kosmetiktuch Weiß Papier 100 Stück(e)


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Wepa 206220 Kosmetiktuch Weiß Papier 100 Stück(e)
Wepa 206220 Kosmetiktuch Weiß Papier 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331982
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     206220
EAN/GTIN:
     4000735140916
Suchbegriffe:
Kosmetiktücher
kosmetiktücher
WEPA liquify - die Produktserie auflösender sowie schnellauflösender Hygienepapiere. Speziell entwickelt für Flugzeuge, Züge, Schiffe, Camping und alle Bereiche mit sensibler bzw. schlechter Infrastruktur. Die innovative Rezeptur macht WEPA liquify reißfest und sicher in der Anwendung - erst bei längerem Kontakt mit Wasser fängt dies Kosmetiktuch an sich zu zersetzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Einwegartikel
Ja
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
125 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 40 Boxen (ab € 1,06475* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 55,62*
€ 66,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 55,35*
€ 65,87
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,32*
€ 62,26
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 51,52*
€ 61,31
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,49*
€ 60,08
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 42,59*
€ 50,68
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.