Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LF-LTS-MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LF-LTS-MB
Osram LF-LTS-MB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76303552
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321979025
EAN/GTIN:
     4008321979025
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Länge (mm)
35 mm
Breite
16 mm
Höhe
4.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321955333
ab € 56,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.