Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HF LS LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HF LS LI
Osram HF LS LI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76303466
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899921481
EAN/GTIN:
     4052899921481
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Länge (mm)
56 mm
Breite
28 mm
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.