Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram OT 20/220…240/24 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram OT 20/220…240/24 P
Osram OT 20/220…240/24 P
Osram OT 20/220…240/24 P
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76303279
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899545922
EAN/GTIN:
     4052899545922
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
4.1 W
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Eingangsstrom
20 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.