Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit BL-SMA100-V7-MT Kreidestift Blau, Gold, Grün, Pink, Violett, Silber 7 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit BL-SMA100-V7-MT Kreidestift Blau, Gold, Grün, Pink, Violett, Silber 7 Stück(e)
Securit BL-SMA100-V7-MT Kreidestift Blau, Gold, Grün, Pink, Violett, Silber 7 Stück(e)
Securit BL-SMA100-V7-MT Kreidestift Blau, Gold, Grün, Pink, Violett, Silber 7 Stück(e)
Securit BL-SMA100-V7-MT Kreidestift Blau, Gold, Grün, Pink, Violett, Silber 7 Stück(e)
Securit BL-SMA100-V7-MT Kreidestift Blau, Gold, Grün, Pink, Violett, Silber 7 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75832896
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     BL-SMA100-V7-MT
EAN/GTIN:
     8719075285091
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
metallischer Kreidemarker – Beständig gegen Verschmieren (wenn trocken), Verblassen und leichten Regen. Schreiben Sie auf alle non-poröse Oberflächen. Verwenden Sie einen Schwamm und Wasser zum Reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau, Gold, Grün, Pink, Violett, Silber
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Gehäusefarbe
Multi
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
BL-SMA100-V7-AS
ab € 15,60*
Sonstiges
Securit
BL-SMA100-V7-WT
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.