Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama ANT1539 TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama ANT1539 TV-Antenne Indoor
Hama ANT1539 TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75816551
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
FM Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Beschreibung - aktive hochauflösende UHD-DVB-T/T2-Antenne mit automatisch regelendem Verstärker für den sorglosen digitalen TV-Empfang - Empfangsgewährleistung von HD-Ready, HDTV bis zu 4K/UHD-Referenzsignalen - spezielles stromsparendes Empfangskonzept zur Nutzung über USB (z.B. TV/STB- oder Streaming-Boxen) - alternative Stromversorgung über koaxiale 5V-Fernspeisung (z.B. TV oder Set-Top-Boxen), zusätzliche Netzteile sind überflüssig. Durch die direkte Verbindung schaltet sich die Antenne ab, sobald das Endgerät abgeschaltet ist - sehr flache kompakte Bauweise kombiniert mit Textilstoffen und aussergewöhnlichem Materialmix - extra langes Kabel (bis 2,5 Meter) für sehr breiten Aktions-Radius - höchste Flexibilität zur optimalen Signalverarbeitung dank variabler Positionierungsmöglichkeiten für Wand-, Flach- oder Standmontage - die optimiert berechnete Empfangsfläche ist für beste Bildstabilität bei rauscharmer Verarbeitung der Empfangssignale entwickelt - auf der Rückseite integrierte T-Kabelführung erlaubt es, die Antenne an jeder Seite des Fernsehers zu positionieren - neuste Filtertechnologien für 3G/LTE/4G & GSM für beste Empfangsleistung und sparsamste Nutzung - die maximale Freiheit wird dank Thomson Direkt-Orient-Technologie erreicht und erzielt hierbei Reichweiten von bis zu 50 km zum Sendestandort - Frequenzbereich: B IV (470 - 790 MHz) für DVB-T- bzw. DVB-T2-Empfang - flexible Möglichkeiten erlauben auch den mobilen Einsatz wie z. B. Terrasse, Camping, Caravaning
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
137 mm
Energie
Energiequelle
USB
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge der Antenne
2.5 m
Frequenzbereich
470 - 790 MHz
Digitales Signalformatsystem
DVB-T,DVB-T2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.