| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-75816220 Herst.-Nr.: 00132193 EAN/GTIN: 4047443420817 |
| |
|
| | |
| - aktive High-Quality-DVB-T/T2-Antenne mit Verstärker für den sorglosen digitalen TV-Empfang
- Empfangsgewährleistung von HD-Ready, HDTV bis zu 4K/UHD-Referenzsignalen - spezielles stromsparendes Empfangskonzept zur Nutzung über USB (z.B. TV/STB- oder Streaming-Boxen) - alternative Stromversorgung über koaxiale 5V-Fernspeisung (z.B. TV oder Set-Top-Boxen), zusätzliche Netzteile sind überflüssig. Durch die direkte Verbindung schaltet sich die Antenne ab, sobald das Endgerät abgeschaltet ist - sehr flache kompakte Bauweise kombiniert mit Textilstoffen und außergewöhnlichem Materialmix aus Melange-Stoff - extra langes Kabel (bis 2,5 Meter) für sehr breiten Aktions-Radius - höchste Flexibilität zur optimalen Signalverarbeitung dank variabler Positionierungsmöglichkeiten für Wand- oder Standmontage mit integrierter Kabelführung - die optimiert berechnete Empfangsfläche ist für beste Bildstabilität bei rauscharmer Verarbeitung der Empfangssignale entwickelt - exakte Justierung und Anpassung des Signals durch einstellbare Verstärker-Technologie mit Betriebsmodi-Anzeige - neuste Filtertechnologien für 3G/LTE/4G und GSM für beste Empfangsleistung und sparsamste Nutzung - die maximale Freiheit wird dank "Thomson Direkt-Orient-Technologie" erreicht und erzielt hierbei Reichweiten von bis zu 50 km zum Sendestandort - Frequenzbereich: B IV (470 - 790 MHz) für DVB-T bzw. DVB-T2 Empfang - flexible Möglichkeiten erlauben auch den mobilen Einsatz wie z.B. Terrasse, Camping, Caravaning
Use Case Höchste Design- und Empfangsansprüche erfüllt die Ultra-HD-Antenne "Skulptur". Die ästhetische Antenne überzeugt mit einer hervorragenden Empfangstechnik für 4K-Übertragung und OLED-TV.
Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | USB | | DC input Spannung | 5 V | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Platzierung | Drinnen | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Kabellänge der Antenne | 2.5 m | | Frequenzbereich | 470 - 790 MHz | | Antenne Zunahmeniveau (max) | 17 dBi | | HD-Ready | Ja | | Digitales Signalformatsystem | DVB-T, DVB-T2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |