Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama ANT1439 TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama ANT1439 TV-Antenne Indoor
Hama ANT1439 TV-Antenne Indoor
Hama ANT1439 TV-Antenne Indoor
Hama ANT1439 TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75816219
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132191
EAN/GTIN:
     4047443417152
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
LTE Antenne
Radio-Antenne
Form, Farbe und Material gehen bei dieser aktiven HD-Antenne eine Symbiose aus Design und innovativer Technologie ein. Die platzsparende Antenne überzeugt mit einer hervorragenden Empfangstechnik für 8K-Übertragung und OLED-TV.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
DC input Spannung
5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge der Antenne
2.5 m
Frequenzbereich
470 - 790 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
17 dBi
Digitales Signalformatsystem
DVB-T,DVB-T2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.