Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument GPT-9801 Netzteil-Tester Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument GPT-9801 Netzteil-Tester Blau
Good Will Instrument GPT-9801 Netzteil-Tester Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814869
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Netzteiltester
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
452 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
19000 g
Technische Details
DC-Ausgangsspannungstest
+5V
Eingebautes Display
Ja
Eingangsstrom
0.04 A
Display-Typ
LED
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.008,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,51*
€ 1.357,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,74*
€ 1.328,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.105,79*
€ 1.315,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,63*
€ 1.266,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,14*
€ 1.229,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,72*
€ 1.200,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-2303
ab € 268,84*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9804
ab € 2.105,37*
Zubehör
Good Will Instrument
GRA-417
ab € 151,33*
Zubehör
Good Will Instrument
PSM-3004
ab € 685,50*
Zubehör
Good Will Instrument
PSM-6003
ab € 872,90*
Zubehör
Good Will Instrument
SPS-606
ab € 351,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.