Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument GPT-9902A Erdwiderstandsmessgerät Weiß Eingebaute Anzeige LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument GPT-9902A Erdwiderstandsmessgerät Weiß Eingebaute Anzeige LCD
Good Will Instrument GPT-9902A Erdwiderstandsmessgerät Weiß Eingebaute Anzeige LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814867
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9902A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
27000 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Maximale Spannung
5000 V
Spannungsmessauflösung
2 V
Gehäusematerial
Metall
Steuerung
Tasten, Drehregler
Spannungsmessgenauigkeit
1 %
Messzeit
0.5 s
Bildschirmtechnologie
LCD
LC-Display/-Beleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.423,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.685,95*
€ 3.196,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.632,36*
€ 3.132,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.606,99*
€ 3.102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.497,78*
€ 2.972,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.432,88*
€ 2.895,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.423,04*
€ 2.883,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.