Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument SPD-3606 Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument SPD-3606 Elektrischer Umwandler
Good Will Instrument SPD-3606 Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814851
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     SPD-3606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Anzahl
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,30*
€ 804,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,71*
€ 791,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,74*
€ 760,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,11*
€ 737,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,33*
€ 697,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GPS-001
ab € 3,29*
Sonstiges
PMK
934068101
ab € 6,18*
Sonstiges
PMK
934068102
ab € 6,18*
Sonstiges
PMK
972308100
ab € 11,56*
Sonstiges
PMK
972308101
ab € 11,56*
Sonstiges
PMK
972405100
ab € 5,13*
Sonstiges
PMK
972405101
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.