Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCG Kawlath Creativ 100784 Spardose Grün, Weiß Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KCG Kawlath Creativ 100784 Spardose Grün, Weiß Keramik
KCG Kawlath Creativ 100784 Spardose Grün, Weiß Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75808925
Hersteller:
     KCG Kawlath Creativ
Herst.-Nr.:
     100784
EAN/GTIN:
     4260185590857
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Hochwertiges Keramik-Sparschwein „Glücksschwein“.

Die Größe des Sparschweins beträgt circa 12,5 cm Länge. Es ist an der Unterseite durch einen Gummi-Verschluß zu öffnen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gehäusematerial
Keramik
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
125 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.