Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 832S 512 GB M.2 Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 832S 512 GB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Transcend 832S 512 GB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Transcend 832S 512 GB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75794152
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GMTS832S
EAN/GTIN:
     760557846055
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die M.2 SSD 832S von Transcend ist einseitig bestückt und im M.2 2280 Formfaktor gebaut. Dadurch ist sie schlanker und ideal für platzsparende Anwendungen und Geräten mit kleinem Formfaktor wie dünnen, leichten Notebooks und Hochleistungs-PCs ist. Ausgestattet mit der SATA III 6Gb/s-Schnittstelle, DDR3 DRAM-Cache, erweiterten Firmware-Algorithmen und hochwertigem NAND-Flash bietet die ultrakompakte M.2 SSD 832S hohe Leistung und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
80000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Geringe Dichte-Paritätsprüfung (LDPC)
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Automatische Speicherbereinigung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
TBW-Bewertung
280
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TMTS832S
€ 88,77*
Zubehör
Transcend
TS256GMTS832S
€ 32,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.