Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZH606e Beamer Standard Throw-Projektor 6300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma ZH606e Beamer Standard Throw-Projektor 6300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma ZH606e Beamer Standard Throw-Projektor 6300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma ZH606e Beamer Standard Throw-Projektor 6300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma ZH606e Beamer Standard Throw-Projektor 6300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma ZH606e Beamer Standard Throw-Projektor 6300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma ZH606e Beamer Standard Throw-Projektor 6300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75793869
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E1P1A3MWE1Z3
EAN/GTIN:
     5055387664067
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Merkmale
Geräuschpegel
32 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
466 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC J,NTSC M,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstütze 3D-Formate
Frame-Packing, Nebeneinander
Unterstützte Video-Modi
576i,720p,1080i,1080p,2160p
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
17.63 - 27.9 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1,6:1
Projektionsverhältnis
1.2:1 - 1.92:1
Horizontale Linsenschwankung Range
0 - 0 %
Vertical Linsenschwankung Range
-106 - 127 %
Offset
106 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
6300 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
300000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
30.6 - 301.1 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:10,16:9
Projektionsabstand
1.3 - 8 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Einheitlichkeit
85 %
Horizontaler Scanbereich
15.375 - 91.146 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Wärmeableitung
1589 BTU/h
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RJ-45
HDMI-Version
2.0
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5600 g
Breite
374 mm
Tiefe
302 mm
Höhe
117 mm
Lichtquelle
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.514,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.603,02*
€ 3.097,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.589,21*
€ 3.081,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.548,54*
€ 3.032,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.525,14*
€ 3.004,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.514,87*
€ 2.992,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.