Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAP-BA0169 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAP-BA0169 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAP-BA0169 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75788230
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAP-BA0169
EAN/GTIN:
     5706998928993
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
424 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
550 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
270 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook Pro 13" (Retina, Early 2015) A1502
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6330 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.34 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.