Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 40849 Lot Bleifrei 217 °C 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 40849 Lot Bleifrei 217 °C 500 g
Goobay 40849 Lot Bleifrei 217 °C 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782569
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     40849
EAN/GTIN:
     4040849408496
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn goobay
lötzinn
umweltfreundliches Markenlötzinn verbesserte elektrische Leitfähigkeit durch Silberanteil (0,3 %) keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten notwendig mit kontinuierlichen Flussmittelseelen
Weitere Informationen:
Technische Details
Löt-Typ
Bleifrei
Schmelzpunkt
217 °C
Gewicht
500 g
Durchmesser
1.5 mm
Form
Rund
Enthält nicht
Blei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.