Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Bleifrei, 1,0 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Bleifrei, 1,0 mm, 500 g
Goobay Bleifrei, 1,0 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782187
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     40846
EAN/GTIN:
     4040849408465
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn
Zusammensetzung: 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer, 99 % Zinn, Flussmittelanteil: 2,5 %, Schmelzpunkt 217° C Geeignet für Lötarbeiten an elektrischen Bauteilen und Geräten wie Leiterplatten, Platinen, SMDs, DIP, Kabeln, Fernsehern, Kopfhörern oder Mikrofonen. Das eingearbeitete Flussmittel sorgt für besonders komfortables und effektives Löten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Löt-Typ
Bleifrei
Schmelzpunkt
217 °C
Gewicht
500 g
Durchmesser
1 mm
Chemische Zusammensetzung
0.3 % silver, 0.7 % copper, 99 % tin
Form
Zylinder
Enthält nicht
Halogen, Blei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.