Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 72904 Lightning-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 72904 Lightning-Kabel 0,5 m Schwarz
Goobay 72904 Lightning-Kabel 0,5 m Schwarz
Goobay 72904 Lightning-Kabel 0,5 m Schwarz
Goobay 72904 Lightning-Kabel 0,5 m Schwarz
Goobay 72904 Lightning-Kabel 0,5 m Schwarz
Goobay 72904 Lightning-Kabel 0,5 m Schwarz
Goobay 72904 Lightning-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782103
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     72904
EAN/GTIN:
     4040849729041
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Zertifizierung
CE, WEEE, MFi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49267
ab € 9,35*
Zubehör
Goobay
49268
ab € 10,90*
Zubehör
Goobay
49270
ab € 11,17*
Zubehör
Goobay
49271
ab € 11,67*
Zubehör
Goobay
49272
ab € 11,82*
Zubehör
Wentronic
39445
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.