Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49268 Lightning-Kabel 1 m Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49268 Lightning-Kabel 1 m Grau, Silber
Goobay 49268 Lightning-Kabel 1 m Grau, Silber
Goobay 49268 Lightning-Kabel 1 m Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108762917
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49268
EAN/GTIN:
     4040849492686
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
Stoffkabel
Textilkabel
elegantes und extrarobustes, MFi-zertifiziertes Lade- und Synchronisationskabel für Apple iPhone/iPad (schwarz, grau)

Kompatibel mit folgenden Modellen: Apple iPhone: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (Gen. 2), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus Apple iPad Modelle: iPad Pro 12,9" (Gen. 3, 4, 5, 6), iPad Pro 11" (Gen. 1, 2, 3, 4), iPad Air (Gen. 4, 5), iPad (Gen. 10), iPad mini (Gen. 6) Apple AirPods, AirPods Pro, AirPods mit kabellosem Ladecase (Gen. 2)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2.4 A
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,62*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
72904
€ 10,67*
Zubehör
Goobay
66805
€ 18,49*
Zubehör
Goobay
39428
€ 11,09*
Zubehör
Murrelektronik
71423
€ 6,18*
Zubehör
Märklin
71423
€ 6,15*
Zubehör
SKROSS
72674
€ 50,24*
Zubehör
SKROSS
71423
€ 64,49*
Zubehör
Wentronic
39444
€ 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.