| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-75781475 Herst.-Nr.: 66728 EAN/GTIN: 4040849667282 |
| |
|
| | |
| Cat. 8.1 Kabel werden für 25/40GBASE-T Anwendungen, mit einer Übertragungsleistung von bis zu 2 GHz verwendet (die vierfache Bandbreite von Cat. 6A). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 8.2 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Kabelstandard | Cat8.1 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Verkabelungstechnologie | 40GBase-T | | AWG Kabelgröße | 24/7 | | Frequenz | 2000 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |