Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75781444
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66722
EAN/GTIN:
     4040849667220
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
99,9 % sauerstofffreier Kupferleiter (OFC), AWG 24, halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Sie sind speziell für eine hochauflösende Bildübertragung in 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz geeignet. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
AWG Kabelgröße
24/7
Frequenz
2000 MHz
Biegeradius (min.)
64 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Technische Details
Enthält nicht
Oxygen, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,03*
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,79* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.