Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75781046
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9501-DHP433RBK10
EAN/GTIN:
     5704174036173
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die PowerScan Familie wurde für den Einsatz in rauester Industrieumgebung entwickelt.
Die Serie bietet flexible Modelloptionen inklusive einer mobilen und einer kabelgebundenen (PD9531) Variante. Bei den mobilen Modellen können Anwender zwischen Bluetooth (PBT9501) oder proprietärem Funk (PM9501) basierend auf Datalogic’s STAR Cordless System wählen.
Mit ihrer ergonomischen Form und dem intuitiven Zielsystem garantieren sie höchste Erstleseraten und reduzieren unnatürliche Handgelenksbewegungen. Die ruhige, weiße Beleuchtung ist für das menschliche Auge angenehmer als rotes Licht und erleichtert damit auch Erfassungsprozesse an scan-intensiven Arbeitstagen.
Für eine stets sichtbare Lesebestätigung sorgen 3 grüne LED’s (3GL): der patentierte „Green Spot“ bestätigt direkt auf dem Code die erfolgreiche Lesung und zwei LED’s auf dem Gerät unterstützen die Sichtbarkeit aus allen Winkeln. Alle Modelle bieten Multi-Schnittstellen-Optionen: RS-232, Keyboard Wedge, USB und optional Ethernet für den Standard oder Industrieeinsatz.
Die eingesetzte Flüssiglinsen-Technologie verbessert die Tiefenschärfe und erfasst damit sowohl Standardcodes als auch breite und hoch auflösende Codes. Über die Motionix Bewegungs-Sensor-Technologie erfassen die Scanner die natürlichen Bewegungsabläufe von Anwendern und können so automatisch in den gewünschten Scan-Modus wechseln (Hand Held oder Präsentations-Scanning).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,65*
€ 1.189,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,02*
€ 1.187,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,96*
€ 1.149,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,55*
€ 1.124,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,39*
€ 1.075,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,49*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
BC9030-433
ab € 198,10*
Zubehör
Datalogic
BC9130-433
ab € 218,65*
Zubehör
Datalogic
BC9160-433
ab € 235,86*
Zubehör
Datalogic
BC9180-433
ab € 261,96*
Zubehör
Datalogic
CHR-P090
ab € 141,06*
Zubehör
Datalogic
CAB-433
ab € 17,06*
Zubehör
Datalogic
CAB-501
ab € 20,62*
Zubehör
Datalogic
CAB-524
ab € 20,51*
Zubehör
Datalogic
HLD-P080
ab € 8,80*
Zubehör
Datalogic
HLS-P080
ab € 33,26*
Zubehör
Datalogic
MC-P090
ab € 158,07*
Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.