Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 1522NA Handwerker-Schneidemaschinenteil & -zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 1522NA Handwerker-Schneidemaschinenteil & -zubehör
Weller 1522NA Handwerker-Schneidemaschinenteil & -zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75731993
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     1522NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Seitenschneider
Druckluftseitenschneider
Druckluft-Zange
Druckluftzange
Seitenschneider - abgeschrägter Kopf für 1500BSF Pneumatikschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
9 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
1500BSF
ab € 278,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.