Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85847 Audio-Kabel 1,25 m 4.4mm 2x MMCX Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85847 Audio-Kabel 1,25 m 4.4mm 2x MMCX Weiß
DeLOCK 85847 Audio-Kabel 1,25 m 4.4mm 2x MMCX Weiß
DeLOCK 85847 Audio-Kabel 1,25 m 4.4mm 2x MMCX Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75729936
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85847
EAN/GTIN:
     4043619858477
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
MCX Steckverbinder
Kabel MMCX
MMCX Kabel
Dieses Audio Kabel von Delock ermöglicht z. B. den Anschluss eines Musik-Players an Kopfhörer mit MMCX Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.25 m
Anschluss 1
4.4mm
Anschluss 2
2x MMCX
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Weitere Suchbegriffe: headset anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.