Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DW770UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DW770UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW770UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW770UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW770UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW770UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW770UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW770UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW770UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Vivitek DW770UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75724972
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DW770-UST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Ultrakurzdistanz-Objektiv für 100"-Bild mit einem Projektionsabstand von nur 44 cm

"Der DW770UST ist mit seiner Helligkeit von 3.500 Lumen und dank der WXGA-Auflösung der ultimative Ultrakurzdistanz-Projektor für Bildungseinrichtungen. Der Projektor liefert ein 2,15 Meter breites Projektionsbild mit einer Diagonale von 100 Zoll bei einem Projektionsabstand von nur 44 cm. Der DW770UST überzeugt nicht nur durch die herausragende Bildqualität, sondern dank der beiden integrierten 10-W-Lautsprecher auch durch seinen perfekten Klang. Mit integrierten Netzwerküberwachungs- und -verwaltungslösungen, u. a. Crestron RoomView, bietet der DW770UST zusätzlichen Benutzerkomfort."
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Ulta-Kurzwurf
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Merkmale
Geräuschpegel
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
Energie
Energiequelle
AC
Automatische Abschaltung
Ja
Video
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Objektiv
Feste Brennweite
5.1 mm
Blendenbereich (F-F)
2,5 - 2,5
Projektionsverhältnis
0.35:1
Vertical Linsenschwankung Range
-1.7 - 1.7 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
80 - 100 "
Projektionsabstand
0.283 - 0.446 m
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Breite
287.7 mm
Tiefe
374.5 mm
Höhe
122.6 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
12000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,90*
€ 875,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,50*
€ 851,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,54*
€ 832,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,31*
€ 816,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,53*
€ 793,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.