Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GV-N710D5-2GIL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GV-N710D5-2GIL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N710D5-2GIL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N710D5-2GIL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N710D5-2GIL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N710D5-2GIL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N710D5-2GIL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75673561
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N710D5-2GIL
EAN/GTIN:
     4719331305550
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
145 mm
Höhe
15 mm
Breite
69 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
5010 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 710
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
954 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
192
Maximale Displays pro Videokarte
3
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, gigabyte geforce, geforce, geforce lowprofile, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.