Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTRSC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTRSC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTRSC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTRSC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTRSC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTRSC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTRSC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75669623
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C16Q-32GTRSC
EAN/GTIN:
     4713294223531
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 32gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Dual-channel/Quad-channel
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: gskill ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.