Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Case Logic Snapview CSIE-2153 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75665184
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     CSIE-2153 BLACK
EAN/GTIN:
     0085854249232
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.2"
Verschlussart
Druckknopfverschluss
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
293 mm
Höhe des Versandkartons
206 mm
Volumen Hauptkarton
0.0053 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.