Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Oetker Springform Backfreude Ø18cm 12cm hoher Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Oetker Springform Backfreude Ø18cm 12cm hoher Rand
Dr. Oetker Springform Backfreude Ø18cm 12cm hoher Rand
Dr. Oetker Springform Backfreude Ø18cm 12cm hoher Rand
Dr. Oetker Springform Backfreude Ø18cm 12cm hoher Rand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75649717
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     2579
EAN/GTIN:
     4044935025796
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Obstboden-Form
Kleine Torte, große Wirkung - setzen Sie den neuesten Backtrend in Ihrer Küche um: Layer Cake oder Schichtkuchen sind dank ihrer Rezept- und Dekorationsvarianten ein fester Bestandteil bei Hochzeiten, Geburtstagen und vielen weiteren Anlässen. Die Grundlage für diese kleinen Schichttorten ist der Boden. Und den bekommen Sie mit dieser Backform ganz einfach gebacken. Die hochwertige Springform mit ihrem extra hohen Rand eignet sich hervorragend für das Backen dieser Tortenböden. Diese nach dem Auskühlen in schmale Einzelböden schneiden und mit einer leichten Creme schichten. Jetzt noch ganz nach Geschmack und Anlass dekorieren und genießen. Durchmesser: 18 cm, Höhe: 12 cm, Hitzebeständig bis 230 °C, Classic Antihaftbeschichtung, 5 Jahre Qualitätsgarantie, einfache Reinigung per Hand
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kuchenform
Form
Rund
Temperatur (max)
230 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Backformdurchmesser
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.