Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bowflex 100736 Hantelbank/Kraftstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bowflex 100736 Hantelbank/Kraftstation Schwarz
Bowflex 100736 Hantelbank/Kraftstation Schwarz
Bowflex 100736 Hantelbank/Kraftstation Schwarz
Bowflex 100736 Hantelbank/Kraftstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75644491
Hersteller:
     Bowflex
Herst.-Nr.:
     100736
EAN/GTIN:
     708447912244
Suchbegriffe:
Drückbank
Hantelbank
Hantelstativ
Hantelständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
635 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
683 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.